Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBLFRSGN Enpolskontakt, enkel leder, gjengende, hun, 300 - 400 A, grønn | AC3XAL 2XB56

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSGN enpolet kobling, enkeltleder, gjengeende, hunn, 300 - 400 A, grønn

På lager
Vare: AC3XAL Modell: HBLFRSGNKryssreferanse: 2XB56

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

876NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltpolskontakt
amps400 AC / DC
Forsterker AC400
Kabelstørrelsesområde (in.)0.46 til 1.02
FARGEGrønn
LedermaterialeMessing
Karakter400 A
EksponeringsbetingelserInnendørs tørr
Mann KvinneHunn
Materialeelastomer
MonteringPanel
MonteringsstilGjenget gjennom hull
NEMA-vurdering3R, 4X, 12K
Antall poler1
Antall ledninger1
Fase1
Enpolet enhetsstilKonisk nese
TerminalforbindelseStud
typenEnpolet enhet
Spenningsverdier600VAC / 250VDC
Wattstyrke240000
Ledningsstørrelse# 4 - # 4/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETerminalforbindelsePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBK Single Pole Connector, Set Skrueende, hunn, 300 - 400 A, svart | AC3XAE 2XB50 HBLFRBKSvartDobbeltsett skrue876NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBL Single Pole Connector, Set Skruende, hunn, 300 - 400 A, Blå | AC3XAF 2XB51 HBLFRBLBlåDobbeltsett skrue867NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBLFRGN Enpolskontakt, enkel leder, hunn, 300 - 400 A, grønn | AC3XAG 2XB52 HBLFRGNGrønnDobbeltsett skrue876NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRR Single Pole Connector, Set Skruende, hunn, 300 - 400 A, Rød | AC3XAH 2XB53 HBLFRRRødDobbeltsett skrue704NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSBK Enpolskontakt, enkeltleder, gjengerende, hunn, 300 - 400 A, svart | AC3XAJ 2XB54 HBLFRSBKSvartStud876NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBLFRSBL Enpolskontakt, enkel leder, gjengende, hun, 300 - 400 A, blå | AC3XAK 2XB55 HBLFRSBLBlåStud872NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBLFRSR Enpolskontakt, enkel leder, gjengende, hun, 300 - 400 A, rød | AC3XAM 2XB57 HBLFRSRRødStud839NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSGN enpolet kobling, enkeltleder, gjengeende, hunn, 300 - 400 A, grønn
876NOK / enhet