DAYTON Erstatning av TiO2 og kullfiltre


filtre
Ramme: Ja
StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A
2HPE3
10.5 "4-5/8x1/2x10-1/24.625 "1 / 2 "366NOK
B
2HPC9
16.875 "7/8x5-1/4x16-7/87 / 8 "5.25 "720NOK
C
2HPB6
17.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "1 476 NOK

Erstatning av TiO2 og kullfiltre

Dayton TiO2- og karbonfiltre er ideelle for å tiltrekke seg partikler og fjerne lukt fra omgivelsene for å gi ren og frisk inneluft. Disse UL-listede filtrene er festet til en ramme (inkludert) og sikrer trygge omgivelser for personer med pusteproblemer. Velg fra en rekke av disse erstatningsfiltrene som er kompatible for bruk med Dayton luftrensere (2HPB2, 2HPE1 og 2HPC4).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?