MI-T-M Trykkvask for varmt vann, elektrisk


filtre
Pliktvurdering: Heavy , Stempelmateriale: Massiv keramikk , Pumpetype: Veivaksel
StilModellPlug TypeForsterker ACStrømningshastighetBreddeHøydeHPLengdeNetto VektPris (eks. mva)
A
GH-1502-LM10
5-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 lb.72 332 NOK
B
GH-1502-0GA10
5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb.44 658 NOK
B
GH-1502-0GA10S
5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb.70 865 NOK
C
GH-3004-0M10
6-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb.129 176 NOK
C
GH-3004-SM10
6-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb.126 280 NOK

Trykkvask for varmt vann, elektrisk

Mi-TM varmtvannstrykkvaskere er designet for å levere fokuserte vannstråler for å løsne og fjerne skitt, skitt og forurensning fra bygninger, fortau og utstyr. Disse skivene har en smidd messingmanifold, en termisk avlastningsventil og en høytrykksvaskemiddelinjektor for å tillate mer vann inn i systemet og beskytte enheten mot varmeoppbygging. De er videre utstyrt med en helt lukket, viftekjølt elektrisk motor med en manuell termisk overbelastningsbeskyttelse for håndtering av driftstrykk opp til 3000 psi ved en maksimal strømningshastighet på 3.5 gpm. Velg fra en rekke av disse varmtvannstrykkvaskerne, tilgjengelig i strømstyrke fra 20 til 36A, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?