SPEAKMAN Dusjventiler


Speakman dusjventiler er designet for å blande varmt og kaldt vann før det renner gjennom kranen for å forhindre skålding.

filtre
ADA-kompatibel: Nei , Farge/finish: Polert Chrome , Forbindelse: 1/2 svette , Håndtakstype: spaken , Maks. Strømme: 2.5 gpm , Ventildesign: Rundskriv
StilModellDybdeAnsiktsdiameterStrømningshastighetHøydeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
A
SM-1030-P
-4 3 / 4 "2.5 gpm-Messing, sink og metallKombinasjon av dusj/badekar--
RFQ
B
SM-1430-P
-4 3 / 4 "2.5 gpm-Messing, sink og metallKombinasjon av dusj/badekar--
RFQ
C
SM-1000-P
3-1 / 2 "7"N / A7"Messing, metall og plast-7"4 991 NOK
D
SM-1400-P
3-1 / 2 "7"N / A7"Messing, metall og plastViderekobler7"5 824 NOK
E
SM-7000-P
3-7 / 8 "7"N / A7"Messing, metall og plast-7"4 715 NOK
F
SM-7400-P
3-7 / 8 "7"N / A7"Messing, metall og plastViderekobler7"7 101 NOK
G
SM-5000
4"-2.5 gpm7.5 "Messing, plast og metallTermostatisk / trykkbalanse8"-
RFQ

Egenskaper

  • De er utstyrt med justerbare temperaturgrensestopper for å kontrollere maksimale temperaturinnstillinger.
  • Disse ventilene inkluderer keramiske temperaturregulerende patroner som motstår høye temperaturer.
  • De er tilgjengelige i messing, sink, metall og plastmaterialer og gir holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse produktene korrosjonsbestandige?

Ja, alle produktene har polert kromfinish som gir holdbarhet og er praktisk talt ugjennomtrengelig for slitasje eller riper.

Hva er bruken av en håndtaksspak?

Håndtaksspaken justerer vanntemperatur og trykk og hjelper til med av-på-drift.

Hva er funksjonen til integrerte stoppere?

Speakman-ventilen har en integrert stopp som lar brukeren bytte strømmen frem og tilbake mellom dusjhodet og kranen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?