SPEAKMAN SM-1030-P Dusjventil Krom uten avledning | AA6ZCN 15F351

SPEAKMAN SM-1030-P Dusjventil Ikke-avleder krom

Vare: AA6ZCN Modell: SM-1030-PKryssreferanse: 15F351

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjventil
ADA-kompatibelNei
Farge / finishPolert Chrome
Tilkobling1/2 svette
Ansiktsdiameter4 3 / 4 "
Strømningshastighet2.5 gpm
Håndtak FinishPolert Chrome
Håndtakstypespaken
MaterialeMessing, sink og metall
Maks. Strømme2.5 gpm
typenKombinasjon av dusj/badekar
VentildesignRundskriv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.74
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8481805060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lengde på avløpsrørets tut (5-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAnsiktsdiameterStrømningshastighetHøydeMaterialetypenBreddePris
SPEAKMAN SM-1000-P Dusjventil Polert Krom 7 In | AA6ZCL 15F345 SM-1000-P3-1 / 2 "7"N / A7"Messing, metall og plast-7"4 991 NOK
SPEAKMAN SM-1400-P Dusjventilomleder 7 In | AA6ZCM 15F346 SM-1400-P3-1 / 2 "7"N / A7"Messing, metall og plastViderekobler7"5 824 NOK
SPEAKMAN SM-1430-P Dusjventil Polert krom 4-3 / 4 In | AA6ZCP 15F352 SM-1430-P-4 3 / 4 "2.5 gpm-Messing, sink og metallKombinasjon av dusj/badekar--
RFQ
SPEAKMAN SM-7000-P Dusjventil polert krom 7 In | AA6ZCX 15F362 SM-7000-P3-7 / 8 "7"N / A7"Messing, metall og plast-7"4 715 NOK
SPEAKMAN SM-7400-P Dusjventil polert kromavleder | AA6ZCY 15F363 SM-7400-P3-7 / 8 "7"N / A7"Messing, metall og plastViderekobler7"7 101 NOK
SPEAKMAN SM-5000 dusjventil trykkbalanse 2.5 Gpm | AE9VAY 6MPE9 SM-50004"-2.5 gpm7.5 "Messing, plast og metallTermostatisk / trykkbalanse8"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN SM-1030-P Dusjventil Ikke-avleder krom