Dusjhoder og kranerAnti-skalling, veggmontert, håndholdt, handikap- og jetdusjhode (massasjealternativ på utvalgte modeller) designet for å sikre strømlevering ved tiltenkt trykk. Har en messing / plast kropp som kan svinges opp til 360 grader. Separate trykkbalanserte ventiler også tilgjengelig
(174 produkter)
LaboratoriekranerASME-kompatible kombinasjonsserviceenheter med manuell kran med 1/2-tommers FNPT-tilførselsledning og vandalbestandige 4-arms håndtak, og øyeskyllevask med integrert vakuumbryter og klemventilaktivering. Gi en strømningshastighet på 3.06 gpm ved 30 psi
(1 produkt)
UtstyrsvaskekranerASSE-kompatible vaskkraner med Commander Series servicevaskarmatur med keramiske patroner og en messing-topp avstivning med veggflens og monteringsskruer. Designet for montering gjennom veggen
(1 produkt)
BaderomInkluderer manuelle og sensorstyrte Speakman baderomskraner med strømningshastigheter på opptil 2.2 gpm. Med messing eller rustfritt stålkonstruksjon og en stiv/standard krantut(63 produkter)
VaskavløpPop-up avløp brukes til å forsegle vaskeskåler eller badekar ved å flytte avløpsstopperen gjennom en spak. Har et forkrommet messinghus som er kompatibelt for bruk med Speakman Commander Series utbredte kraner
(3 produkter)
StrømningshastighetssensorerDesignet for å måle vannhastigheten når man studerer strømnings-, utslipps- og sedimenttransportmønstre til en elv eller bekk. Oppdag blokkeringer, lekkasjer, rørbrudd og endringer i væskekonsentrasjon på grunn av forurensning eller ekstern forurensning(5 produkter)
Deler for kranreparasjonInkluderer erstatningstilbehør, som kuletetninger, kuleventiler, base-tees, patroner, kuldemålehåndtak, påfyllingslokk, dusjstenger og silavløp, designet for bruk med Speakman kraner
(91 produkter)
Rense slangerBrukes til å skylle brukerens øyne, ansikt eller kropp i nødstilfeller i laboratorier og medisinske fasiliteter med eksponering for skadelige kjemikalier. Har en automatisk holde-åpen-mekanisme som aktiveres ved å klemme på spaken, holder ventilen åpen og gir en kontinuerlig strøm til den klemmes tilbake(4 produkter)
NødvaskstasjonerBærbare øyevaskestasjoner med to sprayutløp med støvdeksler og trykkmåler for bruk på arbeidsplasser som krever beskyttende nødutstyr. Aktivert av et skyvehåndtak eller en nedtrekkbar sprayarm og tilgjengelig i strømningshastigheter opp til 4.9 gpm ved 30 psi(50 produkter)
KombinasjonsenheterNøddusjsystemer og øye- og ansiktsvaskesystemer med luftede sprayer, innovative ansiktsputer, skyvehåndtaksaktivatorer i rustfritt stål og forhøyede avløp(157 produkter)
DekontaminasjonsdusjerBærbare enheter for dekontamineringsapplikasjoner i anlegg der permanente dusjer ikke kan installeres. Har konstruksjon i rustfritt stål/aluminium og to integrerte koblinger for rask montering. Møt OSHA nasjonale koder og ANSI-standarder(1 produkt)
Kuleventiler(4 produkter)
Blanding av ventilerASSE 1071 sertifiserte ventiler med anti-forbrenning, automatisk avstengning og justerbar temperaturkontroll for bruk med nøddusjer og øyeskyllestasjoner. Har blyfri messingkonstruksjon for å gi eksepsjonell styrke og korrosjonsbestandighet. Tilgjengelig i 7, 19 og 40 GPM strømningshastighetsvarianter(3 produkter)
Dekontaminering DusjforsyningsslangerHar gjengede tilkoblinger for å koble håndholdte dusjhoder til vannkilden. Tilgjengelig i polert kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet (1 produkt)
LufteBrukes til å bringe vann og luft i nær kontakt for å eliminere oppløste gasser. Har doble gjenger og en maksimal strømningshastighet på 0.5 gpm(13 produkter)
Fluorescerende inventar på våt stedFarlig og ikke-metallisk damptett lys brukt med Speakman SE-7000 og kombinasjonsdekontamineringsstasjoner, samt andre nøddusjer(1 produkt)
Rengjøringsputer og holdere til baseboardIdeell for å rense skitt, skitt og skrapemerker fra spark og fotlister. Funksjonsholdere med spesielle krok-og-løkke gripere for å holde putene på plass. Utvalgte modeller har videre en matt svart finish for å gjøre overflaten motstandsdyktig mot de fleste forurensninger(11 produkter)
Polypropylen rørdelerP-feller forhindrer tilstopping av åpne avløpsledninger og skaper en positiv tetning for å fange kloakkgasser fra å sifonere tilbake inn i anlegget. Brukes med Speakman Optimus Series kombinasjon nøddusjsystemer med øye- og ansiktsvask. 1-1/4 tommers lengde og forkrommet finish for tilkobling av rørarmatur(1 produkt)
Elektrisk kontroll pilotlysIdeell for bruk i laboratorier, produksjonsanlegg eller kjemiske anlegg for å gi varselsignaler angående driftsstatus. Kan monteres direkte på maskineri og instrumentpaneler(2 produkter)
Reparasjons- og inspeksjonsmerkerEgnet for registrering av test- og servicehistorikkdata, samt for å kommunisere nøyaktige inspeksjonskrav til de ansatte. Har polyesterkonstruksjon ideell for både innendørs og utendørs miljøer. Møt OSHA-standardene for utstyrsinspeksjon og merking(1 produkt)