MI-TM GH-3004-0M10 Høytrykkspyler 8hk 3000psi 3.5gpm 230v | AB3DRM 1RM77

MI-T-M GH-3004-0M10 høytrykksvasker 8hk 3000psi 3.5gpm 230v

På lager
Vare: AB3DRM Modell: GH-3004-0M10Kryssreferanse: 1RM77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC36
Brennstoff drivstoffDiesel eller parafin
PliktvurderingHeavy
Strømningshastighet3.5 gpm
Høyde41 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
HP8
Lengde48.5 "
Netto Vekt607 lb.
Driftstrykk3000 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
Plug Type6-50P
PumpetypeVeivaksel
Brukbare timer per uke20 +
Volt / fase230V / 1-fase
Vannutgangstemperatur190 grader til 200 grader F
VanntypeVarmt
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 297
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (belte)

Produktvarianter

ProduktModellPlug TypeForsterker ACStrømningshastighetBreddeHøydeHPLengdeNetto VektPris
MI-TM GH-1502-0GA10S Høytrykkspyler 2hk 1500psi 2gpm 120v | AB9ZKT 2GXK5 GH-1502-0GA10S5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb.74 434 NOK
MI-TM GH-3004-SM10 Høytrykkspyler 8hk 3000psi 3.5gpm 230v | AB9ZKU 2GXK9 GH-3004-SM106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb.133 167 NOK
MI-TM GH-1502-LM10 Høytrykkspyler 2hk 1500psi 1.8gpm 120v | AD2XWP 3WB91 GH-1502-LM105-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 lb.74 112 NOK
MI-TM GH-1502-0GA10 Høytrykkspyler 2hk 1500psi 2gpm 120v | AD2XWR 3WB94 GH-1502-0GA105-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb.70 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M GH-3004-0M10 høytrykksvasker 8hk 3000psi 3.5gpm 230v
133 429 NOK / enhet