kulelager: Ball , Kroppsdia.: 5-11 / 16 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , kondensator inkludert: Ja , Kondensator nødvendig: Inkludert , Plikt: Kontinuerlig luft over , Innhegning: Helt lukket Air-Over , HP: 1 / 2 til 1 / 5 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Maks. Omgivelsestemperatur: 70 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , Montering: Stud , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 5.5 " , Skaftretning: Horisontal , Skafttype: Flate , Stud Lengde: 7/8, 1-1/8" , Stud Sted: Akselenden , Studmønster: 5-1/8 x 5-1/8" , Stud Størrelse: # 8-32 , Termisk beskyttelse: Auto , Garanti: 1 år.