VESTIL SLNM-serien med smale maststablere med motorløft


filtre
Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , Batteristørrelse: 14 , Batterispenning: 12V , Farge: Svart , Kabeltype: Elektrisk trådløs , Fremre hjulmateriale: polyuretan , HP: 0.5 hk Inkluderer: batterilader , Benbredde: 4" , Maks løftehøyde: 63 " , Materiale: Stål , Maks. Forsterkere: 6A , Maks. Bredde mellom gafler: 19.7 " , Maks. Bredde mellom bena: 49.25 " , Antall batterier: 1 , Antall hjul: 4 , Fase: 1 , Strømkilde: DC , Bakre hjulmateriale: polyuretan
StilModellMin. Bredde mellom benaGaffellengdeGaffelbreddeStilBreddeHøydeLengdeMaks. ReiseavstandPris (eks. mva)
A
SLNM15-63-FF
26.75 "45 "5.9 "Faste gafler over faste støtteben (kun glideskinner)29.5 "80 "65.5 "59.75 "56 497 NOK
B
SLNM15-63-AA
37.4 "36 "4"Justerbare gafler, justerbare støtteben35.5 "78.5 "53 "61 "60 192 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?