VESTIL SLNM15-63-FF Stacker Powered Lift Fixed Fork, 63 Inch Size, 1500 Lb., Capacity

Vare: AG7YXF Modell: SLNM15-63-FF
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

56 497 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
batteri~~POS=TRUNC14
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet1,500 lbs.
FARGESvart
LedningstypeElektrisk trådløs
Gaffellengde45 "
Gaffelbredde5.9 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.2.95 "
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Høyde80 "
HP0.5 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde65.5 "
Løftehøyde Maks.63 "
Lastekapasitet1500 lbs.
Senket høyde3 1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker6A
Maks. Reiseavstand59.75 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde3.25 "
Min. Bredde mellom gafler26.75 "
Min. Bredde mellom bena26.75 "
Antall batterier1
Antall hjul4
Fase1
StrømkildeDC
Hevet høyde63 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakpolyuretan
StilFaste gafler over faste støtteben (kun glideskinner)
Spenning12V
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 261
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)166.37
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Bredde mellom benaGaffellengdeGaffelbreddeStilBreddeHøydeLengdeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL SLNM15-63-AA justerbar gaffel med stabler drevet løfte, 63 tommer størrelse, 1500 Lb. Kapasitet | AG7YXE SLNM15-63-AA37.4 "36 "4"Justerbare gafler, justerbare støtteben35.5 "78.5 "53 "61 "60 192 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SLNM15-63-FF Stacker Powered Lift Fixed Fork, 63 Inch Size, 1500 Lb., Capacity
56 497 NOK / enhet