VESTIL SLNM15-63-AA Stacker Powered Lift Adjustable Fork, 63 Inch Size, 1500 Lb. Capacity | AG7YXE

VESTIL SLNM15-63-AA justerbar gaffel med stabler, 63 tommer, 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7YXE Modell: SLNM15-63-AA

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
batteri~~POS=TRUNC14
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet1,500 lbs.
FARGESvart
LedningstypeElektrisk trådløs
Gaffellengde36 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Høyde78.5 "
HP0.5 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde53 "
Løftehøyde Maks.63 "
Lastekapasitet1500 lbs.
Senket høyde2"
MaterialeStål
Maks. Forsterker6A
Maks. Reiseavstand61 "
Maks. Bredde mellom gafler19.7 "
Maks. Bredde mellom bena49.25 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde2"
Min. Bredde mellom gafler6.25 "
Min. Bredde mellom bena37.4 "
Antall batterier1
Antall hjul4
Fase1
StrømkildeDC
Hevet høyde63 "
Bakhjul Dia.5.9 "
Materiale på hjul bakpolyuretan
StilJusterbare gafler, justerbare støtteben
Spenning12V
Bredde35.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 265.5
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)166.37
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Bredde mellom benaGaffellengdeGaffelbreddeStilBreddeHøydeLengdeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL SLNM15-63-FF Stacker Powered Lift Fixed Fork, 63 Inch Size, 1500 Lb., Capacity | AG7YXF SLNM15-63-FF26.75 "45 "5.9 "Faste gafler over faste støtteben (kun glideskinner)29.5 "80 "65.5 "59.75 "56 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SLNM15-63-AA justerbar gaffel med stabler, 63 tommer, 1500 Lb. Kapasitet
60 192 NOK / enhet