CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hk 825 208-230v 48y Teao | AA7JFX 16A114

CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hk 825 208-230v 48y Teao

På lager
Vare: AA7JFX Modell: ORM5489BFKryssreferanse: 16A114

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.5-11 / 16 "
Boltsirkel Dia.5.125 "
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48Y
Forsterker med full belastning2.5
HP1 / 2 til 1 / 5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel6.625 "
Maks. Omgivelsestemp.70 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStud
RPM på typeskilt825
Antall hastigheter1
Total lengde12.125 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde5.5 "
AkselorienteringHorisontal
AkseltypeFlate
Stud Lengde7/8, 1-1/8"
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster5-1/8 x 5-1/8"
Stud størrelse# 8-32
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.19
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ lavere RPM (1/5)

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningLengde Mindre akselRPM på typeskiltTotal lengdeRPM-rekkeviddeSpenningPris
CENTURY ORM5459BF Motor Psc 1/2 Hk 1075 208-230v 48 Teao | AA7JFY 16A115 ORM5459BF483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-2302 910 NOK
CENTURY ORM4659BF Motor Psc 1/2 Hk 1075 Rpm 460v 48y Teao | AA7JFZ 16A116 ORM4659BF48Y1.55.375 "107512.125 "1001-11004605 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY ORM5489BF Motor Psc 1/2 Hk 825 208-230v 48y Teao
3 893 NOK / enhet