DICKSON 6 tommers diagrammer


Dickson 6-tommers kart er designet for bruk med 6-tommers sirkulære kartskrivere for å gi skriftlige registreringer av temperatur, trykk og fuktighet.

filtre
StilModellKartstørrelse (in.)OmrådeOpptakstidpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
C651
6-50 til 50° F/C7 Day60857NOK
B
C668
60 til 147 Day60729NOK
C
C614
660 til -4024 timer.60630NOK
D
C603
60 til 300 psi7 Day60754NOK
E
C664
60 til 50 ° C24 timer.60601NOK
F
C661
60 til 500 ° F7 Day60851NOK
G
C662
60 til 500 ° F24 timer.60851NOK
H
C671
60 til 2007 Day60762NOK
I
C678
6-100 til 0° F/C7 Day60857NOK
J
C667
60 til 200 ° F24 timer.60851NOK
K
C656
650 til 100 ° F/C24 timer.60857NOK
L
C674
60 til 30024 timer.60618NOK
M
C612
60 til 100 psi7 Day60729NOK
N
C663
60 til 50 ° C7 Day60857NOK
O
C654
60 til 50 °F, -50 til 0 °C24 timer.60857NOK
P
C655
650 til 100 ° F/C7 Day60857NOK
Q
C665
60 til 200 ° F/C7 Day60851NOK
R
C652
6-50 til 50° F/C24 timer.60857NOK
S
C659
60 til 250 ° F/C7 Day60857NOK
T
C660
60 til 250 ° F/C24 timer.60857NOK
U
C653
60 til 50 °F, -50 til 0 °C7 Day60857NOK
V
C658
60 til 10024 timer.60857NOK
W
C657
60 til 1007 Day60857NOK
X
C675
6-10 til 107 Day60618NOK
Y
C673
60 til 3007 Day60783NOK
Z
C669
6-20 til 120° F/C7 Day60783NOK

Egenskaper

  • Disse diagrammene roterer for å registrere data i 24 timer, 7 eller 31 dager og viser temperatur/fuktighetsavlesning i sanntid med en nøyaktighet på +/-2 grader F.
  • Deres sirkulære design gir et blikk på de fullstendige dataene til en eller flere variabler som har blitt fanget over en spesifisert periode.
  • De er tilgjengelige i en pakke med 60 diagrammer for enkel utskifting etter at den angitte tidsrammen er fullført.

Kompatible tilbehør

  • Kartopptakere: Disse 6-tommers kartskriverne bruker disse 6-tommers diagrammene for å registrere variabel temperatur og fuktighetsområde.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes erstatningsdiagrammer til?

Erstatningsdiagrammer forhindrer overskriving av data i gjeldende diagram etter at én rotasjon er fullført (etter én dag, 1 uke eller 1 måned).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?