Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON C655 Paper Chart, 6 Inch, 50 To 100 Deg. F/C, 7 Day Recording, Pack Of 60 | AB2GLK 1LXL8

DICKSON C655 papirkart, 6 tommer, 50 til 100 grader. F/C, 7 dagers opptak, pakke med 60 stk

På lager
Vare: AB2GLK Modell: C655Kryssreferanse: 1LXL8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
922NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulært papiroversikt
Kartstørrelse (in.)6
Område50 til 100 grader. F/C
Opptakstid7 Day

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4823400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKartstørrelse (in.)OmrådeOpptakstidpk. Antall.Pris
DICKSON C657 Paper Chart, 6 tommer, 0 til 100 rekkevidde, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AB2GKQ 1LXJ6 C65760 til 1007 Day60922NOK
DICKSON C660 papirkart, 6 tommer, 0 til 250 grader. F/C, 24 timers opptak, pakke med 60 | AB2GKY 1LXK4 C66060 til 250 grader. F/C24 timer.60922NOK
DICKSON C651 papirkart, 6 tommer, -50 til 50 grader. F/C, 7 dagers opptak, pakke med 60 | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50 til 50 grader F/C7 Day60922NOK
DICKSON C659 papirkart, 6 tommer, 0 til 250 grader. F/C, 7 dagers opptak, pakke med 60 | AB2GLB 1LXK7 C65960 til 250 grader. F/C7 Day60922NOK
DICKSON C658 papirkart, 6 tommer, 0 til 100, 24 timers opptak, pakke med 60 | AB2GLC 1LXK8 C65860 til 10024 timer.60922NOK
DICKSON C662 papirkart, 6 tommer, 0 til 500 grader. F, 24-timers opptak, pakke med 60 | AB2GLD 1LXK9 C66260 til 500 grader F.24 timer.60915NOK
DICKSON C653 papirkart, 6 tommer, 0 til 50 grader. F, -50 til 0 grader. C, 7-dagers opptak, pakke med 60 | AB2GLF 1LXL3 C65360 til 50 grader F, -50 til 0 grader. C7 Day60922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON C655 papirkart, 6 tommer, 50 til 100 grader. F/C, 7 dagers opptak, pakke med 60 stk
922NOK /pakke