COLDER PRODUCTS COMPANY Koblingsinnsatser i HFC12-serien


filtre
Farge: Grå , Materiale: polypropylen , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F
StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
HFC23812
Barb x Sett inn201NOK
B
HFC221012
Barb x Sett inn134NOK
C
HFC221212
Barb x Sett inn136NOK
D
HFC22612
Barb x Sett inn125NOK
D
HFC22812
Barb x Sett inn130NOK
A
HFC23612
Barb x Sett inn212NOK
E
HFC241212
MNPT x Sett inn171NOK
E
HFC24812
MNPT x Sett inn131NOK
E
HFC24612
MNPT x Sett inn140NOK

Koblingsinnsatser i HFC12-serien

Colder Products Corporation HFC12-seriens koblingsinnsatser er utformet i samsvar med FDA, ROHS og USDA-standarder for å skape en tett forsegling og tilkoblingsrør. De kan enkelt plugges inn i koblingshuset, gir høye strømningshastigheter og gir lite søl. Disse hurtigkoblingsbeslagene er integrert med en stor, innhyllet tommellåsepute laget av polypropylen, som gir et komfortabelt grep. De tåler et driftstemperaturområde på 32 til 160 grader Fahrenheit. Disse CPC HFC12-serien ikke-ventilerte, in-line koblingsinnsatser er tilgjengelige i barb x innsats og MNPT x innsatsvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?