DANFOSS Kontroller i RX-serien


filtre
Skjerm: Nei , Element IP-klasse: NEMA 3R , Frostbeskyttelse: -40 grader F , Maks. Omgivelsestemperatur: 185 grader F , Min. AC spenning: 120V , Spenning: 120V
StilModellFrekvensBreddeDybdeHøydePris (eks. mva)
A
088L3045
-6 1 / 2 "2 3 / 4 "4 3 / 4 "9 985 NOK
RFQ
B
088L9000
50 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "1 612 NOK
RFQ

Kontroller i RX-serien

Kontroller i Danfoss RX-serien brukes i tak- og takrennesmelting, gulvvarme, strålepaneler og vannbaserte systemer ved å detektere fuktighet og temperaturforhold for effektiv temperaturregulering i bygninger, og sikre beboernes komfort og energibesparelser. Disse kontrollene i RX-serien bidrar til økt driftseffektivitet og redusert energiforbruk. De kommer med forseglede lavspente fjernmonterte nedbørssensorer som enkelt kan installeres opptil 10 fot unna for økt fleksibilitet. Disse kontrollerene har værbestandige kabinetter med dobbel sensing for optimal ytelse under ugunstige forhold. De kan finjustere innstillingene med justerbare temperaturutløserpunkter og utvidede tørketidsalternativer. De har manuelle overstyringsmuligheter, valgbare lavtemperaturavskjæringer med unike gjenopprettingsmoduler og fremtredende LED-indikatorer på frontpanelet for tydelige strøm- og aktiveringsstatuser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?