A B Aktuatorlengde: 1.36 " , Aktuatorplassering: Side , Aktuatorstil: Roterende spakarm , forsterkere: 6 , Armmateriale: Metal , Kroppsmateriale: sink , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Dybde: 0.63 " , Høyde: 1.97 " , IP-vurdering: 68 , Bevegelse: CW / CCW , NEMA-vurdering: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Driftsstyrke: 0.9 tommer , Driftstemp. Område: -13 grader til 158 grader F , Roller Dia.: 0.63 " , Rullemateriale: termo , Rullebredde: 0.22 " , Reise: 90 Degrees , Spenningsvurdering: 240AC / 250DC , Bredde: 1.18 " , Ledningsinngang: Plug-in-kabel