Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2115L2 Kompakt grensebryter aktivert sideaktuator | AF7JBM 21HK46

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 Kompakt grensebryter aktivert sideaktuator

På lager
Vare: AF7JBM Modell: XCMD2115L2Kryssref: 21HK46
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
1 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt endebryter, aktivert
Aktuatorlengde1.36 "
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps6
Arm MaterialeMetal
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelse2 m kabel, 5 ledninger
Høyde1.97 "
IP Rating68
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke0.9 tommer
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Rulle Dia.0.63 "
Rullematerialetermo
Rullebredde0.22 "
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier240AC / 250DC
Bredde1.18 "
LedningsføringPlug-in-kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk forbindelsePris
TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2115L5 Kompakt grensebryter aktivert sideaktuator | AF7JPH 21HK48 XCMD2115L55 m kabel, 5 ledninger1 520 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 Kompakt grensebryter aktivert sideaktuator
1 358 NOK / enhet