Dokkestiger

filtre

EGA PRODUCTS -

Walk-Thru Dock Ladder

StilModellFinishAntall trinnTotal høydeTotal lengdeTrinnbreddePris (eks. mva)
ADT4Grå47ft.84 "19 "7 300NOK
RFQ
BDT5Grå emaljemaling55ft.54 "19.125 "8 168NOK
RFQ
CDT06Grå emaljemaling69ft.66 "19.125 "7 613NOK
RFQ
DDT7Grå emaljemaling710ft.120 "19.125 "8 197NOK
StilModellAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AWLA6SS1010 '2 "122 "4 889NOK
RFQ
AWLA8SS1212 '2 "146 "6 241NOK
RFQ
AWLA10SS1414 '2 "170 "8 207NOK
RFQ
VESTIL -

Adgangsstiger for semitrailere i LAD-STAL-serien

StilModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnPris (eks. mva)
ALAD-STAL-5-G49.75 "80 "80 "511 424NOK
RFQ
BLAD-STAL-6-G56.63 "90 "90 "612 040NOK
RFQ
EGA PRODUCTS -

Side Step Dock Ladder

StilModellFinishAntall trinnTotal høydeTotal lengdeTrinnbreddePris (eks. mva)
ADS8Grå812ft.144 "19 "9 776NOK
RFQ
BDS7Grå711ft.132 "19 "8 951NOK
RFQ
BDS6Grå emaljemaling610ft.120 "19.125 "8 645NOK
RFQ
COTTERMAN -

Dockstiger i sveiset stål

StilModellAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AD3WT C1 P636ft.72 "2 580NOK
RFQ
BD4WT C1 P647ft.84 "3 152NOK
RFQ
CD5WT C1 P658ft.96 "3 487NOK
RFQ
StilModellAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AWLA3WT36ft.72 "5 525NOK
RFQ
AWLA4WT47ft.84 "5 894NOK
RFQ
AWLA5WT58ft.96 "6 918NOK
RFQ

Dokkestiger

Dokkstiger gir trygg og enkel tilgang til steder som ikke kan nås. Disse stigene kan monteres permanent og har sklisikre runde trinn for et sikrere hold. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av dockstiger fra merker som Cotterman, EIEREN og Tri-Arc. Sidetrinn dock stiger fra Tri-Arc har rørformet stål/aluminiumkonstruksjon og jevn avstand mellom trinnene for å tåle en maksimal belastning på 300 lb. Disse stigene er OSHA- og ANSI-kompatible for å sikre operatørsikkerhet. De er tilgjengelige med antall trinn fra 10 til 14. Cotterman gjennomgangsstiger er sveisede enheter i ett stykke som gir trygg tilgang til brygger og mesaniner. Disse stigene har 42 tommer høye rekkverk for utvidet støtte og stabilitet. De kommer i en standard grå pulverlakk finish for overlegen, langvarig beskyttelse til overflaten. Velg fra et bredt utvalg av dockstiger, tilgjengelig i en maksimal trinnbredde på 24 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?