GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Skru inn Cfl Ikke-dimbar 6500k R30 | AE9CGT 6HKP6

GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Innskruing Cfl Ikke-dimbar 6500k R30

Vare: AE9CGT Modell: FLE15/2/R30/D/CDKryssreferanse: 6HKP6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru inn CFL
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pæreteknologifluorescent
PæretoneDagslys
Farge Temp.6500K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Glødende ekvivalent (watt)60
Opprinnelige lumen650
LampebetegnelseFLE15 / 2 / R30 / D
LampeformR30
LampetoneDagslys
LampetypeReflektor-R / BR
Lumen650
Maks. Total lengde5.5 "
Gjennomsnittlige lumen520
Min. Starter temp.5 Grader F
Samlet lampeformR
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8539310060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLumenPæretoneFarge Temp.Maks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenSamlet lampeformWattsOpprinnelige lumenPris
GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL Innskruing Cfl Ikke-dimbar 2700k 11w | AB3HLK 1TGJ8 FLE11 / 2 / A19 / XL500Myk hvit2700K4.25 "400A1150019NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Innskruing Cfl Ikke-dimbar 6500k R30