Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL Innskruing Cfl Ikke-dimbar 2700k 11w | AB3HLK 1TGJ8

GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL innskrudd Cfl Ikke-dimbar 2700k 11w

På lager
Vare: AB3HLK Modell: FLE11/2/A19/XLKryssref: 1TGJ8
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru inn CFL
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid10,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pæreteknologifluorescent
PæretoneMyk hvit
Farge Temp.2700K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Glødende ekvivalent (watt)40
Opprinnelige lumen500
LampebetegnelseFLE11 / 2 / A19 / XL
LampeformA19
LampetoneMyk hvit
LampetypeEn form
Lumen500
Maks. Total lengde4.25 "
Gjennomsnittlige lumen400
Min. Starter temp.5 Grader F
Samlet lampeformA
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8539310060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLumenPæretoneFarge Temp.Maks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenSamlet lampeformWattsOpprinnelige lumenPris
GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Skru inn Cfl Ikke-dimbar 6500k R30 | AE9CGT 6HKP6 FLE15 / 2 / R30 / D / CD650Dagslys6500K5.5 "520R15650-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING FLE11/2/A19/XL innskrudd Cfl Ikke-dimbar 2700k 11w
19NOK / enhet