OSG 104 Håndtapp for rett fløyte


filtre
Fullfør: , Materiale: High Speed ​​Steel , Grenser for tonehøydediameter: H3 , Trådretning: Høyre hånd
StilModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
1172601
1 21 / 32 "1033UNC3.375 "130.367 "1 / 2 "379NOK
A
1172501
1 21 / 32 "1033UNC3.375 "130.367 "1 / 2 "445NOK
A
1195201
1"1042UNC2.5 "200.255 "1 / 4 "160NOK
A
1195101
1"1042UNC2.5 "200.255 "1 / 4 "180NOK
A
1170401
1"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "174NOK
A
1170501
1"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "157NOK
A
1171401
1.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "193NOK
A
1171701
1.25 "1033UNF2 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "243NOK
A
1171301
1.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "226NOK
A
1171601
1.25 "1033UNF2 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "276NOK
A
1171001
1.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "195NOK
A
1171101
1.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "172NOK
A
1073501
3 / 4 "1042UNC2.125 "320.168 "#8114NOK
A
1073401
3 / 4 "1042UNC2.125 "320.168 "#8127NOK
A
1074301
7 / 8 "1042UNF2.375 "320.194 "#10134NOK
A
1074001
7 / 8 "1042UNC2.375 "240.194 "#10138NOK
A
1074401
7 / 8 "1042UNF2.375 "320.194 "#10134NOK
A
1074101
7 / 8 "1042UNC2.375 "240.194 "#10135NOK
A
1072801
11 / 16 "1042UNC2"320.141 "#6129NOK
A
1072901
11 / 16 "1042UNC2"320.141 "#6118NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?