WATTS LF7-serien med doble tilbakeslagsventiler


Watts LF7-seriens doble tilbakeslagsventiler stopper den omvendte strømmen av skittent vann fra å komme inn i drikkevannsforsyningen ved individuelle uttak eller serviceinngangen.

filtre
Tilbakestrømssikringstype: Dobbel sjekk , Kroppsmønster: På linje , Kroppsstil: På linje , Samsvar: ASSE 1024 , Tilkoblingstype: FNPT , Innløpstrådtype: PT , Mfr. Serie: LF7 , Drift: Kontinuerlig , Ventiltype: Ingen avstengningsventil
StilModellMaks. Arbeids pressBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeSetematerialePris (eks. mva)
A
3/8 LF7
--------2 336 NOK
B
1 LF7 U2-2
--------1 249 NOK
C
3/4 LF7 U2-2
--------1 146 NOK
D
LF7U2-2 1 1/4X1 1/4
10.3 BarBlyfri bronseSantopren33 grader F-1-1 / 4 "Gjenget hunnBuna-N2 308 NOK
E
LF7-10-U3 1 1/4X1
10.3 BarBlyfri bronsesilikon33 grader F-1"Union-gjengetBuna-N3 344 NOK
F
LF7-10-U2 1 1/4X1
10.3 BarBlyfri bronseSantopren33 grader F-1"Gjenget hunnBuna-N2 441 NOK
G
LF7 3/8
10.3 BarBlyfri messingsilikon33 grader F-3 / 8 "Gjenget hunnBuna-N2 419 NOK
E
LF7-4-U2 1 1/4X1
10.3 BarBlyfri bronsesilikon33 grader F-1"Union kvinnelig gjengetBuna-N2 434 NOK
H
LF7U4-3 1 1/4X1
150 psiBlyfri kobber silisiumlegeringsilikon33 ° FHann gjenget1"Hann gjengetBuna N2 263 NOK
I
LF7C 3/8
150 psiBlyfri kobber silisiumlegeringsilikon33 ° FGjenget hunn3 / 8 "Gjenget hunnBuna N2 596 NOK
J
LF7U3-3 1 1/4 X 1 1/4
150 psiBlyfri kobber silisiumlegeringsilikon33 ° FHann gjenget1-1 / 4 "Hann gjengetBuna N2 900 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Trykk skyver ventilen åpen og lar vann strømme gjennom rørene.
  • Etter at pumpen slår seg av, skyver vekten av vannet ventilen lukket.

Egenskaper

  • Watts LF7-seriens doble tilbakeslagsventiler kan installeres vertikalt eller horisontalt i rørapplikasjoner med et bredt utvalg av kobbersettere, målerhorn og -bokser.
  • De har blyfri støpt kobber silisiumlegeringskonstruksjon for forbedret styrke og minimert sprøhet og har Buna-N setemateriale for slitestyrke.
  • Disse enhetene av FNPT-tilkoblingstypen er utstyrt med to tilbakeslagsventiler i plast som er lett å bytte ut og en stålfjær for inneslutning av farlig vannsystem i kontinuerlige trykkapplikasjoner.
  • De er tilgjengelige i en kombinasjon av utløps-/innløpstyper, størrelser, gjenger og endeforbindelser sammen med slangekoblinger og ettermontering av kompresjonskoblinger.

Standarder og godkjenninger

  • ASSE 1024
  • UL
  • CSA
  • FM
  • NSF
  • ULC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale arbeidstrykket til disse ventilene?

Disse ventilene opererer under trykk fra 10 til 150 psi under temperaturer opp til 180 grader F.

Hva er fordelene med doble tilbakeslagsventiler?

  • Den andre tilbakeslagsventilen tar over hvis den første tilbakeslagsventilen setter seg fast.
  • Lukkede tilbakeslagsventiler gir tettere tetninger og forhindrer selv små lekkasjer ved å senke trykkforskjellen over den andre ventilen.

Hva er punktene å huske på når du installerer disse ventilene?

  • De bør installeres nedstrøms for vannmåleren og vanntrykkregulatoren.
  • De skal alltid installeres på et tilgjengelig sted for enkel service og testing.
  • Rørledninger bør skylles grundig for å fjerne fremmedlegemer før du installerer enheten.
  • Beskytt mot frysing og sørg for at ventilen er installert i riktig strømningsretning.
  • Se strømretningspilen på ventilens navneskilt eller hus.
  • Når du installerer en ventil i rørledningen, bruk kun nøkkelflater.
  • Disse ventilene har en O-ring union tetning som krever minimum tiltrekking av union mutter, derfor ikke overstram.
  • Disse ventilene inneholder plastkontrollmoduler og bør aldri loddes direkte inn i ledningen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?