Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 1 Tommer FNPT | AH9YZP 46A961

WATTS 1 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 1 Tommer FNPT

På lager
Vare: AH9YZP Modell: 1 LF7 U2-2Kryssreferanse: 46A961
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
1 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
SamsvarASSE 1024
TilkoblingstypeFNPT
Lengde3.875 "
MaterialeBronse
Maks. Temp.180 Degrees
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.51
Skipets bredde (cm)4.92
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeSetematerialePris
WATTS 3/8 LF7 Dobbel tilbakeslagsventil 3/8 tommer FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------2 294 NOK
WATTS 3/4 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 3/4 tommer FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------1 268 NOK
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, svingledd, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronseSantopren33 grader F-1"Gjenget hunnBuna-N2 441 NOK
WATTS LF7 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 3/8 tommer størrelse, messing | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarBlyfri messingsilikon33 grader F-3 / 8 "Gjenget hunnBuna-N2 419 NOK
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarBlyfri bronseSantopren33 grader F-1-1 / 4 "Gjenget hunnBuna-N2 308 NOK
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronsesilikon33 grader F-1"Union kvinnelig gjengetBuna-N2 434 NOK
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, svingledd, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronsesilikon33 grader F-1"Union-gjengetBuna-N3 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 1 Tommer FNPT
1 279 NOK / enhet