Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse

På lager
Vare: BY8WDQ Model: LF7-4-U2 1 1/4X1Kryss Ref: 0122577
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
2 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
KroppsfinishBronse
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press10.3 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLF7
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeUnion kvinnelig gjenget
SetematerialeBuna-N
silNei
Gjengetypeftp-utvidelse
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6488

Produktdetaljer:

Dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeSetematerialePris
WATTS 3/8 LF7 Dobbel tilbakeslagsventil 3/8 tommer FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------2 294 NOK
WATTS 3/4 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 3/4 tommer FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------1 268 NOK
WATTS 1 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 1 Tommer FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------1 279 NOK
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, svingledd, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronseSantopren33 grader F-1"Gjenget hunnBuna-N2 441 NOK
WATTS LF7 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 3/8 tommer størrelse, messing | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarBlyfri messingsilikon33 grader F-3 / 8 "Gjenget hunnBuna-N2 419 NOK
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarBlyfri bronseSantopren33 grader F-1-1 / 4 "Gjenget hunnBuna-N2 308 NOK
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, svingledd, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronsesilikon33 grader F-1"Union-gjengetBuna-N3 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse
2 434 NOK / enhet