Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 3/4 tommer FNPT | AH9YZN 46A960

WATTS 3/4 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 3/4 tommer FNPT

På lager
Vare: AH9YZN Modell: 3/4 LF7 U2-2Kryssreferanse: 46A960
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
1 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
SamsvarASSE 1024
TilkoblingstypeFNPT
Lengde3.625 "
MaterialeBronse
Maks. Temp.180 Degrees
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3039
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.51
Skipets bredde (cm)4.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Watt 3/4 x 3/4 tommer dobbel tilbakeslagsventil kontrollerer omvendt strøm av forurenset vann fra å komme inn i drikkevannsforsyningen. Den er produsert for ikke-helsefarlige vannsystemer og applikasjoner med konstant trykk.

Egenskaper:

  • Watts 3/4 LF7 U2-2 dobbel tilbakeslagsventil kan installeres vertikalt eller horisontalt i rørapplikasjoner med et bredt utvalg av kobbersettere, målerhorn og bokser.
  • Denne doble tilbakeslagsventilen har blyfri støpt kobber silisiumlegeringskonstruksjon for forbedret styrke og minimalt sprøhet og har Buna-N setemateriale for slitestyrke.
  • Denne FNPT-tilkoblingsenheten er utstyrt med to tilbakeslagsventiler i plast som er lett å bytte ut og en stålfjær for inneslutning av farlig vannsystem i konstant trykkapplikasjoner.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • FM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er det maksimale arbeidstrykket til denne Watts 3/4 LF7 U2-2 doble tilbakeslagsventilen?

A. Ventilen opererer under trykk som varierer fra 10 til 150 psi under temperaturer opp til 180 grader F.

Q. Hva er fordelene med dobbeltkontrollventiler?

A.

  • Den andre tilbakeslagsventilen tar over hvis den første tilbakeslagsventilen setter seg fast.
  • Lukkede tilbakeslagsventiler gir tettere tetninger og forhindrer selv små lekkasjer ved å senke trykkforskjellen over den andre ventilen.

Q. Hva er punktene å huske på når du installerer disse ventilene?

A.

  • De bør installeres nedstrøms for vannmåleren og vanntrykkregulatoren.
  • De skal alltid installeres på et tilgjengelig sted for enkel service og testing.
  • Rørledninger bør skylles grundig for å fjerne fremmedlegemer før du installerer enheten.
  • Beskytt mot frysing og sørg for at ventilen er installert i riktig strømningsretning.
  • Se strømretningspilen på ventilens navneskilt eller hus.
  • Når du installerer en ventil i rørledningen, bruk kun nøkkelflater.
  • Disse ventilene har en O-ring union tetning som krever minimum tiltrekking av union mutter, derfor ikke overstram.
  • Disse ventilene inneholder plastkontrollmoduler og bør aldri loddes direkte inn i ledningen.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressBody MaterialSkivematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeSetematerialePris
WATTS 3/8 LF7 Dobbel tilbakeslagsventil 3/8 tommer FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------2 336 NOK
WATTS 1 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 1 Tommer FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------1 249 NOK
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, svingledd, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronseSantopren33 grader F-1"Gjenget hunnBuna-N2 441 NOK
WATTS LF7 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 3/8 tommer størrelse, messing | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarBlyfri messingsilikon33 grader F-3 / 8 "Gjenget hunnBuna-N2 419 NOK
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarBlyfri bronseSantopren33 grader F-1-1 / 4 "Gjenget hunnBuna-N2 308 NOK
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronsesilikon33 grader F-1"Union kvinnelig gjengetBuna-N2 434 NOK
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 dobbel tilbakeslagsventil, inline, svingledd, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronsesilikon33 grader F-1"Union-gjengetBuna-N3 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF7 U2-2 Dobbel tilbakeslagsventil 3/4 tommer FNPT
1 146 NOK / enhet