RULAND MANUFACTURING F -serie seks og fire bjelkekoblinger, settskrue, metrisk


filtre
Fullfør: Bright , Maks. Vinkelforskyvning: 3 Degrees , Maks. RPM: 6000 , Skruetype: Sett skruen , Settskruens plassering: 2 (120 grader) , Stil: Skrue med 6 bjelker
StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
FSMR16-6-5-A
225 Degrees6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16740NOK
A
FSMR25-10-9-A
225 Degrees10 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
B
FSMR32-15-10-A
225 Degrees15 10 mm x mm28.37mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR38-16-12-A
225 Degrees16 12 mm x mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
A
FSMR32-11-10-A
225 Degrees11 10 mm x mm41.71mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
A
FSMR25-8-8-A
225 Degrees8 8 mm x mm41.71mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25970NOK
A
FSMR32-11-11-A
225 Degrees11 11 mm x mm41.71mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR32-15-9-A
225 Degrees15 9 mm x mm28.37mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
A
FSMR25-9-6-A
225 Degrees9 6 mm x mm41.71mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
A
FSMR25-8-7-A
225 Degrees8 7 mm x mm41.71mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
A
FSMR25-11-6-A
225 Degrees11 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
A
FSMR25-12-6-A
225 Degrees12 6 mm x mm37.06mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
A
FSMR19-5-5-A
225 Degrees5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19699NOK
A
FSMR25-11-7-A
225 Degrees11 7 mm x mm37.06mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
A
FSMR25-10-10-A
225 Degrees10 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
B
FSMR32-15-8-A
225 Degrees15 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 338 NOK
A
FSMR19-8-5-A
225 Degrees8 5 mm x mm28.37mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19699NOK
A
FSMR19-6-6-A
225 Degrees6 6 mm x mm22.33mm6 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19699NOK
B
FSMR38-16-15-A
225 Degrees16 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
B
FSMR38-14-10-A
225 Degrees14 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
B
FSMR38-19-15-A
225 Degrees19 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
B
FSMR38-14-11-A
225 Degrees14 11 mm x mm37.06mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 650 NOK
B
FSMR38-19-10-A
225 Degrees19 10 mm x mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
B
FSMR32-9-9-A
225 Degrees9 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR38-16-11-A
225 Degrees16 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
B
FSMR38-15-11-A
225 Degrees15 11 mm x mm37.06mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
B
FSMR32-14-8-A
225 Degrees14 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR32-14-11-A
225 Degrees14 11 mm x mm28.37mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR38-15-12-A
225 Degrees15 12 mm x mm37.06mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
A
FSMR32-11-8-A
225 Degrees11 8 mm x mm41.71mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR38-10-10-A
225 Degrees10 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
A
FSMR25-9-7-A
225 Degrees9 7 mm x mm41.71mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
B
FSMR32-15-11-A
225 Degrees15 11 mm x mm28.37mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR38-16-16-A
225 Degrees16 16 mm x mm41.71mm16 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
B
FSMR38-12-12-A
225 Degrees12 12 mm x mm37.06mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 438 NOK
B
FSMR32-8-8-A
225 Degrees8 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR32-14-9-A
225 Degrees14 9 mm x mm28.37mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR32-15-12-A
225 Degrees15 12 mm x mm28.37mm12 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR32-14-10-A
225 Degrees14 10 mm x mm22.33mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR32-14-14-A
225 Degrees14 14 mm x mm28.37mm14mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR32-12-10-A
225 Degrees12 10 mm x mm20.22mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR32-12-8-A
225 Degrees12 8 mm x mm22.33mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
A
FSMR32-10-10-A
225 Degrees10 10 mm x mm41.71mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
A
FSMR25-12-9-A
225 Degrees12 9 mm x mm37.06mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
A
FSMR25-12-7-A
225 Degrees12 7 mm x mm37.06mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
A
FSMR25-12-12-A
225 Degrees12 12 mm x mm37.06mm12 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
B
FSMR38-19-11-A
225 Degrees19 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
A
FSMR25-7-7-A
225 Degrees7 7 mm x mm37.06mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
A
FSMR25-11-8-A
225 Degrees11 8 mm x mm37.06mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK
A
FSMR19-7-6-A
225 Degrees7 6 mm x mm28.37mm6 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19754NOK
B
FSMR38-19-14-A
225 Degrees19 14 mm x mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
B
FSMR38-15-15-A
225 Degrees15 15 mm x mm37.06mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
B
FSMR38-19-16-A
225 Degrees19 16 mm x mm41.71mm16 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
B
FSMR38-19-12-A
225 Degrees19 12 mm x mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
B
FSMR38-15-14-A
225 Degrees15 14 mm x mm37.06mm14mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
B
FSMR38-14-12-A
225 Degrees14 12 mm x mm37.06mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
B
FSMR38-16-10-A
225 Degrees16 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
B
FSMR38-15-10-A
225 Degrees15 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 549 NOK
B
FSMR32-15-15-A
225 Degrees15 15 mm x mm28.37mm15mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 213 NOK
B
FSMR38-19-19-A
225 Degrees19 19 mm x mm41.71mm19 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 623 NOK
A
FSMR25-9-9-A
225 Degrees9 9 mm x mm41.71mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25852NOK

F -serie seks og fire bjelkekoblinger, settskrue, metrisk

Ruland Manufacturing tilbyr seks- og firestrålekoblinger i F-serien for lette kraftoverføringsapplikasjoner. Disse fleksible koblingene har en stor kropp og sterke bjelker for å gi høy dreiemomentkapasitet og lav vindup. De er laget av 7075 aluminium for lav vekt og lav treghet, og 303 rustfritt stål for økt dreiemoment. Disse enhetene har null tilbakeslag og en balansert design for redusert vibrasjon ved hastigheter opp til 6000 rpm. De kommer med hodeskruer med nypatch-belegg for å redusere vibrasjoner og gnaging av skruegjenger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?