FANTECH DBF Series Duct Booster Fans


filtre
CFM @ 0.200-inn. SP: 150 , Kanal Dia.: 4" , Hushøyde: 8 15 / 16 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 3.875 " , Maks. Forsterkere: 0.73 , Motor turtall: 2800 , Spenning: 120 VAC , Watt: 83 , Hjultype: Bakover tilbøyelig
StilModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A
95900
---3 837 NOK
B
DBF 4XL
17086784 436 NOK
C
DBF 4XLT
195101554 868 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?