FANTECH DBF 4XLT boostervifte, veggpanel, 4 tommers kanal, 5 fots ledning med støpsel, 120V, 1 fase | AA7FHK 15W792

FANTECH 40275 Boostervifte, veggpanel, 4 tommers kanal, 5 fot ledning med støpsel, 120V, 1 fase

På lager
Vare: AA7FHK Modell: DBF 4XLTKryssref: DBF 4XLT

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørketrommel Booster Duct Fan
CFM @ 0.000-inn. SP195
CFM @ 0.200-inn. SP150
CFM @ 0.400-inn. SP134
CFM @ 0.600-inn. SP119
CFM @ 0.800-inn. SP103
CFM @ 1.000-inn. SP101
CFM @ 1.500-inn. SP55
Kanal Dia.4"
Bolig Dia.9-3 / 4 "
Husets høyde8 15 / 16 "
Hz60
Innløp Dia.3.875 "
Maks. Forsterker0.73
Motor turtall2800
Spenning120 VAC
Watts83
Hjul TypeBakover tilbøyelig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3156
Skipets høyde (cm)30.5
Skipets lengde (cm)40.6
Skipets bredde (cm)30.5
HS kode8414519060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
FANTECH DBF 4XL boostervifte, 4 tommers kanal, 5 fots ledning med støpsel, 120V, 1 fase | AA7FHJ DBF 4XL17086784 581 NOK
FANTECH 95900 Boostervifte, 4 tommers kanal, 120V, 1 fase | CL3YWD 95900---3 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40275 Boostervifte, veggpanel, 4 tommers kanal, 5 fot ledning med støpsel, 120V, 1 fase
4 868 NOK / enhet