FANTECH

Fantechs omfattende katalog inkluderer inline sentrifugalvifter, tørkereksosvifter, radonvifter, varme- og energigjenvinningsventilatorer, sentrifugalvifter og HEPA-filtreringsenheter. Merkets inline sentrifugalkanalvifter øke luftstrømmen og forbedre varme- og kjøleeffektiviteten, samt bidra til energibesparelser. Disse sentrifugalkanalviftene er utstyrt med en eksternt montert ledningsboks, et lufttett hus og et bakoverbuet pumpehjul. De er tilgjengelige i galvanisert stål, stål og termoplasthusvarianter. Fantech veggmonterte avtrekksvifter ventiler og fjern overflødig varme, lukt og fuktighet for å forhindre mugg- og muggvekst i storkjøkken. Disse viftene festes til enhver sidevegg, tak eller gavl på et tak for å holde støy borte fra arbeidsområdet. Deres bakoverbuede blader er innelukket i et pulverlakkert galvanisert stålhus for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

FANTECH Inline kanalvifter

Inline-kanalvifterBrukes for å maksimere luftstrømmen til et rom som forblir for varmt om sommeren eller for kaldt om vinteren. Har lekkasjefritt hus, enkel kontroll og økonomisk energibruk. Lever hastigheter fra 1550 til 3250 rpm. Tilbys i strømstyrker mellom 0.18 og 12.4A(94 produkter)

FANTECH Viftehastighetskontroll

ViftehastighetsreguleringIdeell for effektiv kontroll av lofts-, tak-, kjøkken- eller badvifter. Kompatibel med standard, doble og enkle elektriske bokser. Utvalgte modeller integrert med en høyhastighetsoverstyringsknapp, som lar viften gå i 20 minutter på full hastighet(4 produkter)

FANTECH tørketrommel boostervifter

Booster Fans for tørketrommelKanalforsterkervifter utstyrt med en 5 fots ledning og trykkfølende bryter for å øke luften ved behov. Har galvanisert metallhus for sprekkmotstand og lengre levetid. Tillat montering i alle vinkler når som helst langs 4-tommers kanalarbeid(3 produkter)

FANTECH Filter

filtre(58 produkter)

FANTECH Dempere

Spjeld(55 produkter)

FANTECH Downblast sentrifugale takventilatorer

Downblast sentrifugal takventilatorerDesignet for kommersielle ventilasjonsapplikasjoner med vifter montert på bygningens eksteriør. Har en dynamisk og statisk balansert, motorisert løpehjul for vibrasjonsfri og lydløs ytelse. Kom integrert med en termisk overbelastningsbeskyttelsesmekanisme med automatisk tilbakestillingsanlegg(45 produkter)

FANTECH medfølgende lufttilbehør

Tillufttilbehør(33 produkter)

FANTECH aksialvifter

Aksiale vifter(22 produkter)

FANTECH Baderomsvifter

Baderomsvifter(14 produkter)

FANTECH HEPA luftfiltre

HEPA luftfiltre(9 produkter)

FANTECH ventilerte takkanter

Ventilerte takstein(7 produkter)

FANTECH Fleksible kanaler

Fleksible kanaler(5 produkter)

FANTECH luftrensere

Luftrensere(4 produkter)

FANTECH luftgardiner

Luftgardiner(2 produkter)

FANTECH innebygde filtre

Integrerte filtre(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Fantech MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Airmaster Fan og Soler & Palau modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Fantech-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Fantech-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Fantech-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Fantech

Fantechs omfattende katalog inkluderer inline sentrifugalvifter, tørkereksosvifter, radonvifter, varme- og energigjenvinningsventilatorer, sentrifugalvifter og HEPA-filtreringsenheter. Merkets inline sentrifugalkanalvifter øke luftstrømmen og forbedre varme- og kjøleeffektiviteten, samt bidra til energibesparelser. Disse sentrifugalkanalviftene er utstyrt med en eksternt montert ledningsboks, et lufttett hus og et bakoverbuet pumpehjul. De er tilgjengelige i galvanisert stål, stål og termoplasthusvarianter. Fantech veggmonterte avtrekksvifter ventiler og fjern overflødig varme, lukt og fuktighet for å forhindre mugg- og muggvekst i storkjøkken. Disse viftene festes til enhver sidevegg, tak eller gavl på et tak for å holde støy borte fra arbeidsområdet. Deres bakoverbuede blader er innelukket i et pulverlakkert galvanisert stålhus for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.

Store handelsnavn

FLEX friskluftsapparat

FLEX friskluftsapparat

FLEX friskluftapparat er ideelt for høye arbeidsplasser. Den har en TurboTouch-funksjon for å levere opptil 50 % mer eksoskapasitet og en aluminiumskjerne for overlegen varmeoverføring. Denne CE-sertifiserte enheten kommer med toppmonteringsporter for enklere tilkobling.

PRO-serien badevifter

PRO-serien badevifter

Disse enhetene gir stille, energieffektiv ventilasjon for bad, toalettrom og andre områder med en kvadratmeter på opptil 140 kvadratmeter. De er utstyrt med et innebygd backdraft-spjeld for å hindre omvendt luftstrøm.

Fantechs konkurransefordeler

ECO-Touch Auto IAQ-kontroll

ECO-Touch Auto IAQ-kontroll

ECO-Touch IAQ er kompatibel med alle Fantech friskluftapparater. De gjenkjenner tilstedeværelsen av rengjøringsmidler, matlukt eller forskjellige forbindelser under store samlinger og øker apparatets luftstrømkapasitet basert på de totale VOC-nivåene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig Fantech ventilasjonsprodukt til hjemmet eller bygningen?

Riktig ventilasjonsprodukt vil avhenge av flere faktorer, inkludert størrelsen på arbeidsplassen din, ventilasjonsbehovet ditt og det spesifikke området du ønsker å ventilere.

Hva er fordelene med å bruke en inline kanalvifte?

Bruk av en inline kanalvifte forbedrer ventilasjonen og luftstrømmen i et arbeidsområde. Det kan redusere fuktighetsnivået, fjerne gammel eller forurenset luft og gi et mer komfortabelt oppholds- eller arbeidsmiljø.

Hvordan vedlikeholder og rengjør jeg inline-kanalviften?

  • Slå av strømmen og fjern viftedekselet.
  • Rengjør viftebladene med en myk børste eller klut.
  • Rengjør motoren med et vakuum eller trykkluft for å fjerne støv eller rusk.
  • Rengjør kanalnettet etter rengjøring av vifte og motor.
  • Sett sammen viften når alt er rent og tørt.