VESTIL AST-seriens aluminiumsplateplattformtrucker


filtre
Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , hjulbredde: 2" , Farge: Sølv , Dekkhøyde: 10 " , Dekktype: Glatt , Håndtakstype: ergonomisk , Vektgrense: 3600 lbs. , Materiale: Aluminum , Maks. Plattformhøyde: 10 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Total høyde: 37.13 " , Plattformhøyde: 10 " , Plattformmateriale: Aluminum , Strømkilde: Håndbok
StilModellDeck lengdeDekkbreddeInkludererTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
ASD-3048
48 "30 "(1) 27 1/8" høyde x 28 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul52.63 "30 "48 "30 "12 441 NOK
B
ASD-2448
48 "24 "-----10 018 NOK
C
ASD-2460
60 "24 "(1) 27 1/8" høyde x 22 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul64.63 "24 "60 "24 "11 697 NOK
D
ASD-3060
60 "30 "(1) 27 1/8" høyde x 28 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul64.63 "30 "60 "30 "13 300 NOK
E
ASD-3672
72 "36 "(1) 27 1/8" høyde x 34 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul76.63 "36 "72 "36 "18 297 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?