VESTIL ASD-3672 Sheet Deck Platform Truck, 36 tommers bredde x 72 tommers lengde | AG7LYZ

VESTIL ASD-3672 Sheet Deck Platform Truck, 36 tommers bredde x 72 tommers lengde

Vare: AG7LYZ Modell: ASD-3672
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 297 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde10 "
Deck lengde72 "
DekktypeGlatt
Dekkbredde36 "
Fremre hjul Dia.5"
Håndtakstypeergonomisk
Høyde37.312 "
Inkluderer(1) 27 1/8" høyde x 34 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul
Lengde76.63 "
Lastekapasitet3600 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde10 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde37.13 "
Total lengde76.63 "
Samlet bredde36 "
Plattformhøyde10 "
Plattform Lengde72 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde36 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Statisk lastekapasitet3,600 lbs.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.3
Skipets høyde (cm)94.77
Skipets lengde (cm)194.63
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeInkludererTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL ASD-2448 Sheet Deck Platform Truck, 24 tommers bredde x 48 tommers lengde | AG7LYV ASD-244848 "24 "-----8 174 NOK
VESTIL ASD-2460 Sheet Deck Platform Truck, 24 tommers bredde x 60 tommers lengde | AG7LYW ASD-246060 "24 "(1) 27 1/8" høyde x 22 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul64.63 "24 "60 "24 "11 697 NOK
VESTIL ASD-3048 Sheet Deck Platform Truck, 30 tommers bredde x 48 tommers lengde | AG7LYX ASD-304848 "30 "(1) 27 1/8" høyde x 28 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul52.63 "30 "48 "30 "12 441 NOK
VESTIL ASD-3060 Sheet Deck Platform Truck, 30 tommers bredde x 60 tommers lengde | AG7LYY ASD-306060 "30 "(1) 27 1/8" høyde x 28 15/16" bredt håndtak, (2) stive hjul og (2) svingbare hjul64.63 "30 "60 "30 "13 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ASD-3672 Sheet Deck Platform Truck, 36 tommers bredde x 72 tommers lengde
18 297 NOK / enhet