HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette stift- og hylsekoblinger, 3/4 polet


filtre
Body Material: Zytel 801 nylon , Eksponeringsforhold: vanntett , Monteringsstil: Cord , Antall dirigenter: 5 , Temperaturspenn: 75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt , Spenningsvurdering: 347 / 600 VAC
StilModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningDirigentstørrelseKarakterHPPris (eks. mva)
A
HBL460C9V05
460Blå3240 VAC--510 340 NOK
B
Hbl520c5w.
520Svart3Y347/600# 14 - # 10 AWG20 A7.54 833 NOK
B
Hbl530c5w.
530Svart3Y347/600# 12 - # 8 AWG30 A107 395 NOK
C
Hbl563c6w.
563Rød3240 / 415 VAC---10 348 NOK

Vanntette stift- og hylsekoblinger, 3/4 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems pin- og hylsekoblinger forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette hunnkontaktene har PBT-hus med neopren-kjertler for slagfasthet og holdbarhet. De har et selvlukkende deksel som er korrosjonsbestandig. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte, blå og røde kontaktene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 240, 347, 415 og 600V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?