ACCURIDE 2907-serien Lett og lav profilsklie med overkjøring


filtre
Lukk Type: Myk tett , Farge: Sølv , Utvidet lengde: 32 " , Utvidelsestype: 3/4 Forlengelse , Bli ferdig: Sink belagt , Maskinvare: Ikke Inkludert , Høyde: 1 13 / 16 " , Vektgrense: 115 lb. , lav profilhøyde: 1.62 " , Materiale: Stål , Monteringstype: Bracket , Over reise: 2" , Skruestørrelse: #8-32, #10-32, #8 , Skruetype: Panne hode , Testet skuffbredde: 16 " , Bredde: 1 / 2 "
StilModellLukket lengdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
C 2907-18D
18 "21 835 NOK
A
C 2907-24D
24 "22 017 NOK

2907-serien Lett og lav profilsklie med overkjøring

  • Glidemekanisme (kulelager)
  • Over reiseavstand (2 ")

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?