Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 2907-18D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMD 4KRR2

ACCURIDE C 2907-18D skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KMD Modell: C 2907-18DKryssreferanse: 4KRR2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 835 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde18 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodespaken
Utvidet lengde32 "
Utvidelsestype3/4 Forlengelse
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 16 "
Lastekapasitet115 lb.
Lav profilhøyde1.62 "
MaterialeStål
MonteringstypeBracket
Over reise2"
Skruestørrelse#8-32, #10-32, #8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par115 lb.
Sideplass0.38 "
Testet skuffbredde16 "
Reiselengde20 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302423015
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)
    • Over reiseavstand (2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdepk. Antall.Pris
ACCURIDE C 2907-24D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KME 4KRR3 C 2907-24D24 "22 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 2907-18D skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2
1 835 NOK /pakke