CASH VALVE Messing Pressure Regulator, A-16 Series


filtre
Body Material: Messing , Høyde: 4 5 / 16 " , Lengde: 2.25 " , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
A16-AWSASBF01-D4
1 / 4 "1 / 4 "80 til 120 psi2 489 NOK
A
A16-AWSASBF01-D3
1 / 4 "1 / 4 "25 til 90 psi2 489 NOK
A
A16-AWSASBF01-D1
1 / 4 "1 / 4 "2 til 30 psi2 489 NOK
A
A16-AWSASBF01-D2
1 / 4 "1 / 4 "10 til 50 psi2 489 NOK
A
A16-AWSASBF01-D5
1 / 4 "1 / 4 "100 til 180 psi2 489 NOK
A
A16-BWSASBBF01-D4
3 / 8 "3 / 8 "80 til 120 psi2 489 NOK
A
A16-BWSASBBF01-D3
3 / 8 "3 / 8 "25 til 90 psi2 489 NOK
A
A16-BWSASBBF01-D1
3 / 8 "3 / 8 "2 til 30 psi2 489 NOK
A
A16-BWSASBBF01-D2
3 / 8 "3 / 8 "10 til 50 psi2 489 NOK
A
A16-BWSASBBF01-D5
3 / 8 "3 / 8 "100 til 180 psi2 489 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?