Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTANTVENTIL A16-BWSASBBF01-D1 trykkregulator 3/8 tommer 2 til 30 psi | AD2LJY 3RAH6/04163-0016

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D1 trykkregulator 3/8 tommer 2 til 30 psi

På lager
Vare: AD2LJY Modell: A16-BWSASBBF01-D1Kryssref.: 3RAH6/04163-0016

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMessing
Høyde4 5 / 16 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Lengde2.25 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
Trykkjusteringsområde2 til 30 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D5 trykkregulator 1/4 tomme 100 til 180 psi | AD2LJQ 3RAG8/04159-0140 A16-AWSASBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 til 180 psi2 525 NOK
KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D2 trykkregulator 1/4 tomme 10 til 50 psi | AD2LJR 3RAG9/04159-0030 A16-AWSASBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 til 50 psi2 525 NOK
KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D1 trykkregulator 1/4 tomme 2 til 30 psi | AD2LJT 3RAH1/04159-0016 A16-AWSASBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 til 30 psi2 525 NOK
KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D3 trykkregulator 1/4 tomme 25 til 90 psi | AD2LJU 3RAH2/04159-0058 A16-AWSASBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 til 90 psi2 525 NOK
KONTANTVENTIL A16-AWSASBBF01-D4 trykkregulator 1/4 tomme 80 til 120 psi | AD2LJV 3RAH3/04159-0100 A16-AWSASBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 til 120 psi2 525 NOK
KONTANTVENTIL A16-BWSASBBF01-D5 trykkregulator 3/8 tommer 100 til 180 psi | AD2LJW 3RAH4/04163-0140 A16-BWSASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 til 180 psi2 525 NOK
KONTANTVENTIL A16-BWSASBBF01-D2 trykkregulator 3/8 tommer 10 til 50 psi | AD2LJX 3RAH5/04163-0030 A16-BWSASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 til 50 psi2 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D1 trykkregulator 3/8 tommer 2 til 30 psi
2 525 NOK / enhet