Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460C9V05 Pin Hylse Connector | AC8QAH 3D158

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9V05 Pin Hylse-kontakt

På lager
Vare: AC8QAH Modell: HBL460C9V05Kryssreferanse: 3D158
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
10 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStift- og ermetilkobling
amps60
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGEBlå
HP5
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
Spenning240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningDirigentstørrelseKarakterHPPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL520C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Polet, Svart | AC8QMU 3D851 Hbl520c5w.520Svart3Y347/600# 14 - # 10 AWG20 A7.54 914 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL530C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Polet, Svart | AC8QMZ 3D881 Hbl530c5w.530Svart3Y347/600# 12 - # 8 AWG30 A107 314 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL563C6W Pin Hylse-kontakt | AC8QNP 3D923 Hbl563c6w.563Rød3240 / 415 VAC---10 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9V05 Pin Hylse-kontakt
10 340 NOK / enhet