Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL520C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Polet, Svart | AC8QMU 3D851

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 20 A, 347 - 600 VAC, 4-polet, svart

På lager
Vare: AC8QMU Modell: HBL520C5WKryssreferanse: 3D851
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
4 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps20
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGESvart
Dirigentstørrelse# 14 - # 10 AWG
Karakter20 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP7.5
MonteringsstilCord
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3Y
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenning347/600
Spenningsverdier347 / 600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningDirigentstørrelseKarakterHPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460C9V05 Pin Hylse Connector | AC8QAH 3D158 HBL460C9V05460Blå3240 VAC--510 340 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL530C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Polet, Svart | AC8QMZ 3D881 Hbl530c5w.530Svart3Y347/600# 12 - # 8 AWG30 A107 314 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL563C6W Pin Hylse-kontakt | AC8QNP 3D923 Hbl563c6w.563Rød3240 / 415 VAC---10 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 20 A, 347 - 600 VAC, 4-polet, svart
4 914 NOK / enhet