LEICA Laseravstandsmåler


Leica laseravstandsmålere (DISTOer) er høypresisjonsmålere som bruker laserteknologi for nøyaktig å måle avstander og objektstørrelser. De brukes i en rekke bransjer og applikasjoner, inkludert konstruksjon, oppmåling og arkitektur.

filtre
StilModellNøyaktighetBatteritypeViseFunksjonInnendørs / utendørsOmrådePris (eks. mva)
A
Disto X3
+/- 1.0 mm(2) AAA alkaliskColor LCD-Innendørs utendørs-5 433 NOK
B
E7100I
+/- 1/16 "(2) AAALDCMål avstander opp til 200 fot eller beregne områderInnendørs / utendørs0 til 200 fot.2 382 NOK
C
D2
+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VLCD-Innendørs utendørs-3 712 NOK
D
S910
+/- 1/16 "Oppladbar litium-ionLCDOmråde, lag dxf-filer som skal lastes inn i CAD, avstand, måling i bilde, fjernmåling gjennom P2P-funksjon, volumInnendørs eller utendørs1000ft.23 791 NOK
E
D810
+/- 1mm (1/16 ")Oppladbar litium-ionFargeberøringsskjerm med justerbar bakgrunnsbelysningBerøringsskjermgrensesnitt, integrert kamera, kompass og målrettet 4X-punktsfinner med fullt utstyrt instrument som lar deg måle med bilde. Berøringsskjermen tillater navigering med sveip av fingeren eller klype for å zoome inn / utInnendørs / utendørs0 til 650 fot.12 301 NOK
F
E7500I
1 mm eller bedre enn 1/16 "(2) AAFarge med 6 lysstyrkenivåerBruk laseren til å måle avstand og deretter beregne areal, volum, pythagoras, indirekte høyder, trapes, trekanter, bredder fra et trygt stedInnendørs / utendørs650 ft (200 m)8 743 NOK

Laseravstandsmåler

Leica laseravstandsmålere er utformet for nøyaktig å bestemme avstanden mellom ulike objekter og har en lettlest LCD-skjerm med justerbar bakgrunnsbelysning for å tillate lesing i svakt lys. De kommer med 14 målemoduser, en smart horisontal skjerm, kamera med USB-grensesnitt og Bluetooth-tilkobling for raske og intuitive operasjoner. Disse målerne er IP65-klassifisert og falltestet ved 2 meter, noe som gjør disse enhetene ideelle for både innendørs og utendørs bruk.

Arbeidsmekanisme

  • Plasser en DISTO ved punkt A og trykk på ON/Dist-knappen for å aktivere laseren.
  • Rett laserprikken mot punkt B og trykk på On/Dist-knappen igjen for å måle avstanden mellom de to punktene.
  • DISTO-ene er koblet til apper for organisering og deling av målinger.

Egenskaper

  • De har en lettlest LCD-skjerm med justerbar bakgrunnsbelysning for å tillate lesing i svakt lys.
  • Disse Leica lasermålerne kommer med 14 målemoduser for økt nøyaktighet.
  • De har en smart horisontal skjerm for enkelt å se avlesningene.
  • Disse Leica laseravstandsmålerne er utstyrt med et kamera med USB-grensesnitt og bluetooth-tilkobling for raske og intuitive operasjoner.
  • De har videre et 2 AA eller oppladbart litium-ion-batteri for rask opplading og langvarig ytelse.

Standarder og godkjenninger

  • IP65

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor langt kan disse Leica laseravstandsmålerne måle?

Leica DISTO-er kan måle avstander opp til 1000 fot.

Kan disse laseravstandsmålerne brukes både innendørs og utendørs?

Ja, de kan brukes både innendørs og utendørs.

Hvilke forholdsregler bør tas når du bruker disse laseravstandsmålerne?

  • Hold det rent og tørt.
  • Unngå å miste den eller utsette den for ekstreme temperaturer.
  • Kalibrer enheten regelmessig.
  • Unngå direkte eksponering for sollys i utvalgte modeller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?