Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEICA D2 laseravstandsmåler 330 fot Maks. Avstand, +/- 1/16 tommers nøyaktighet | CD2FGE 49LX72

LEICA D2 laseravstandsmåler 330 fot. Maks. Avstand, +/-1/16 tommers nøyaktighet

På lager
Vare: CD2FGE Modell: D2Kryssreferanse: 49LX72
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
3 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaser avstandsmåler
Nøyaktighet+/- 1/16 "
Batteritype(2) AAA 1.5V
ViseLCD
Innendørs / utendørsInnendørs utendørs

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseFunksjonInnendørs / utendørsOmrådePris
LEICA D810 laseravstandsmåler 650 fot | AA8TJJ 19TA06 D810+/- 1mm (1/16 ")Oppladbar litium-ionFargeberøringsskjerm med justerbar bakgrunnsbelysningBerøringsskjermgrensesnitt, integrert kamera, kompass og målrettet 4X-punktsfinner med fullt utstyrt instrument som lar deg måle med bilde. Berøringsskjermen tillater navigering med sveip av fingeren eller klype for å zoome inn / utInnendørs / utendørs0 til 650 fot.12 301 NOK
LEICA E7500I Laser Distance Meter Rekkevidde 650 fot | AB6FZJ 21EK16 E7500I1 mm eller bedre enn 1/16 "(2) AAFarge med 6 lysstyrkenivåerBruk laseren til å måle avstand og deretter beregne areal, volum, pythagoras, indirekte høyder, trapes, trekanter, bredder fra et trygt stedInnendørs / utendørs650 ft (200 m)8 743 NOK
LEICA E7100I laseravstandsmåler 200 fot Ldc | AG2PUB 31XM64 E7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMål avstander opp til 200 fot eller beregne områderInnendørs / utendørs0 til 200 fot.2 382 NOK
LEICA S910 laseravstandsmåler LCD 1000 fot | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Oppladbar litium-ionLCDOmråde, lag dxf-filer som skal lastes inn i CAD, avstand, måling i bilde, fjernmåling gjennom P2P-funksjon, volumInnendørs eller utendørs1000ft.23 791 NOK
LEICA Disto X3 laseravstandsmåler, maks. 500 fot Avstand, +/- 1.0 mm Nøyaktighet | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) AAA alkaliskColor LCD-Innendørs utendørs-5 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEICA D2 laseravstandsmåler 330 fot. Maks. Avstand, +/-1/16 tommers nøyaktighet
3 712 NOK / enhet