VESTIL CST-B28-PP serie polypropylen hjul


filtre
Durometer: 100 Shore A , Bli ferdig: Hvitt sink , Materiale: polypropylen , Offset: 1 1 / 4 " , Bredde: 1"
StilModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSakToppplate størrelsetypenPris (eks. mva)
A
CST-B23-2x1PP-R
88 lbs.2 "x 13/16"2"2 5 / 8 "Stiv Caster1 7 / 8 "x 2 1 / 4"Rigid92NOK
RFQ
B
CST-B23-2x1PP-S
88 lbs.2 "x 13/16"2"2 5 / 8 "Svinghjul1 7 / 8 "x 2 1 / 4"Sving92NOK
RFQ
C
CST-B23-2x1PP-SWB
88 lbs.2 "x 13/16"2"2 5 / 8 "Svinghjul1 7 / 8 "x 2 1 / 4"Sving med brems93NOK
RFQ
D
CST-B28-3x1PP-R
176 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Stiv Caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Rigid90NOK
RFQ
E
CST-B28-3x1PP-SWTB
176 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Svinghjul2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Sving med totalbrems147NOK
RFQ
F
CST-B28-3x1PP-S
176 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Svinghjul2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Sving137NOK
RFQ
G
CST-B28-4x1PP-S
264 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Svinghjul2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Sving125NOK
RFQ
H
CST-B28-4x1PP-R
264 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Stiv Caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Sving med totalbrems102NOK
RFQ
I
CST-B28-4x1PP-SWTB
264 lbs.-4"5 1 / 8 "Svinghjul2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Sving med totalbrems148NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?