Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL530C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Polet, Svart | AC8QMZ 3D881

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C5W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 30 A, 347 - 600 VAC, 4-polet, svart

På lager
Vare: AC8QMZ Modell: HBL530C5WKryssreferanse: 3D881
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
7 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps30
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGESvart
Dirigentstørrelse# 12 - # 8 AWG
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP10
MonteringsstilCord
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3Y
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenning347/600
Spenningsverdier347 / 600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningDirigentstørrelseKarakterHPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460C9V05 Pin Hylse Connector | AC8QAH 3D158 HBL460C9V05460Blå3240 VAC--510 340 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL520C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Polet, Svart | AC8QMU 3D851 Hbl520c5w.520Svart3Y347/600# 14 - # 10 AWG20 A7.54 914 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL563C6W Pin Hylse-kontakt | AC8QNP 3D923 Hbl563c6w.563Rød3240 / 415 VAC---10 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C5W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 30 A, 347 - 600 VAC, 4-polet, svart
7 314 NOK / enhet