BRADY Rørmarkør, flytende nitrogen


filtre
Bakgrunnsfarge: Gul , Forklaringsfarge: Svart
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
4227-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Trykt plastark-270NOK
A
4227-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Trykt plastark-213NOK
B
7172-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "187NOK
A
4227-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Trykt plastark-225NOK
C
7172-3C
3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "187NOK
D
7172-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"187NOK
A
4227-D
4 til 6 "-Klipse på-Trykt plastark-226NOK
E
4227-F
6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-236NOK
E
4227-G
8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-327NOK
B
7172-1HV
8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "237NOK
E
4227-H
10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?