BALDOR MOTOR 50Hz motorer, C-Face NEMA-ramme trefase


filtre
Pliktvurdering: KONT , Rammemateriale: Stål , Hz: 50 , Fase: 3 , Vurdering: 40C AMB-KONT , Starttype: Direkte på nettet
StilModellMotor TypeampsBase TypeAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRPMPris (eks. mva)
A
VM3541-57
------75285013 404 NOK
B
M3538-57
------671425 IP5412 929 NOK
A
VM3542-57
------591425 IP5414 849 NOK
A
KM3454-57
------59142510 462 NOK
A
VM3534-57
------531425 IP5411 837 NOK
B
M3542-57
------591425 IP5413 827 NOK
A
VM3538-57
------671425 IP5413 827 NOK
A
VM3537-57
------742850 IP5412 840 NOK
C
VEM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VIngen montering21.000 hk12.23 "87-18 301 NOK
C
EM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 hk12.22 "87-18 125 NOK
C
VEM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.29 "74-18 125 NOK
C
VEM3546-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.23 "74-18 125 NOK
C
EM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 hk12.31 "74-18 530 NOK
C
VEM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VIngen montering21.500 hk13.29 "84-19 904 NOK
C
EM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 hk13.29 "84-21 031 NOK
C
EM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 hk13.31 "65-18 847 NOK
C
VEM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering41.500 hk13.29 "65-18 829 NOK
C
EM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 hk13.31 "73-19 904 NOK
C
VEM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VIngen montering42.000 hk13.29 "73-19 957 NOK
C
VEM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.17 "88-21 718 NOK
C
EM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 hk14.17 "88-23 092 NOK
C
VEM3555-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.1 "88-19 746 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?