BALDOR MOTOR VEM3554T-57 Three Phase Motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145TC Frame | AJ6YPP

BALDOR MOTOR VEM3554T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YPP Modell: VEM3554T-57

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivende (C)40 grader
amps5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment23.2 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame145TC
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning2.9 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3526M
Antall poler4
Produksjon1.500 hk
Total lengde13.29 "
Fase3
Power Factor65
Servicefaktor1.15
Speed1,455 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor Motor VEM3554T-57 er en allsidig elektrisk motor egnet for å drive pumper, transportører, kompressorer, vifter og vifter.

Egenskaper:

  • Den har et helt lukket viftekjølt (TEFC) kabinett som bidrar til å beskytte det mot støv og andre forurensninger.
  • Denne Baldor VEM3554T-motoren har en stålramme for strukturell stivhet og tilbyr omgivelsestemperaturer på opptil 40 grader C.
  • Denne 1.5 hk motoren går med en maksimal hastighet på 1500 rpm.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS
  • IE3
  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en tre-fase og en-fase motor?

A. En trefasemotor har tre effektfaser som er 120 grader fra hverandre, mens en enfasemotor kun har én effektfase. Trefasemotorer er mer effektive, pålitelige og kraftige enn enfasemotorer.

Spørsmål. Hva er spenningen til denne Baldor-motoren?

A. Motoren er klassifisert for 230/400 volt, som er standardspenningen som brukes i mange industrielle og kommersielle bruksområder.

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBase TypeAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRPMPris
BALDOR MOTOR EM3545-57 Trefasemotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 hk12.22 "87-18 125 NOK
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 hk12.31 "74-18 530 NOK
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Trefasemotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 hk13.29 "84-21 031 NOK
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 hk13.31 "65-18 847 NOK
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Trefasemotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 hk14.17 "88-23 092 NOK
BALDOR MOTOR EM3558T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 hk13.31 "73-19 904 NOK
BALDOR MOTOR KM3454-57 Trefase lukket motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVR KM3454-57------59142510 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3554T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme
18 829 NOK / enhet