Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Skive, 5/16 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 11/16 tommer utvendig dia., 10pk | AH7CQQ 36RL07

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Skive, 5/16 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 11/16 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CQQ Modell: FB3FLWASH516SOD2P10Kryssreferanse: 36RL07
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse316
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.11 / 16 "
Pakke Vekt0.05
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Tykkelse0.051 til 0.08 "
Tykkelse Toleranse0.051 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Skive, 5/16 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 11/16 tommer utvendig diameter, 10pk
162NOK /pakke