BALDOR MOTOR EM3558T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6UAJ

BALDOR MOTOR EM3558T-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 o/min, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6UAJ Modell: EM3558T-57

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivende (C)40 grader
amps5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment24.7 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame145T
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning3.4 en
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3528M
Antall poler4
Produksjon2.000 hk
Total lengde13.31 "
Fase3
Power Factor73
Servicefaktor1.15
Speed1,445 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3558T-57, M3558T-50
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.30%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 19.78 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 67 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 81 grader C

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBase TypeAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRPMPris
BALDOR MOTOR EM3545-57 Trefasemotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 hk12.22 "87-9 713 NOK
BALDOR MOTOR EM3546T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 hk12.31 "74-9 930 NOK
BALDOR MOTOR EM3550T-57 Trefasemotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 hk13.29 "84-11 271 NOK
BALDOR MOTOR EM3554T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 hk13.31 "65-10 100 NOK
BALDOR MOTOR EM3555T-57 Trefasemotor, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 hk14.17 "88-12 375 NOK
BALDOR MOTOR KM3454-57 Trefase lukket motor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVR KM3454-57------5914255 607 NOK
BALDOR MOTOR M3538-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6XHX M3538-57------671425 IP546 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3558T-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 o/min, 50 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ramme
10 667 NOK / enhet