APPROVED VENDOR Messing FNPT kobling


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: NSF61 og AB1953 , Tilkoblingstype: FNPT
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
22UL23
125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 grader til 400 grader F59NOK
B
22UL47
125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader til 400 grader F82NOK
C
22UL52
125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 grader til 400 grader F325NOK
C
22UL54
125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 400 grader F456NOK
C
22UL51
125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 grader til 400 grader F319NOK
C
22UL53
125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 grader til 400 grader F457NOK
D
6CTE8
1200 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F305NOK
D
6CTE6
1200 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F142NOK
D
6ÅR0
1200 psi-3 / 4 "-65 grader til 250 grader F379NOK
D
6CTE7
1200 psi-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F225NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?