NUMATICS Sandwich Dual Air Regulator, rund


filtre
Maks trykk: 150 psi , Maks. Temp.: 115 Grader F , Ventildesign: Avlastende
StilModellJusteringsområdeMaks. StrømmeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
554RD300JP00000
3 til 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "PT8 071 NOK
B
031RD300O000000
3 til 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "PT2 673 NOK
A
554RD400JP00000
5 til 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "PT7 534 NOK
B
031RD700O000000
10 til 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "PT2 673 NOK
A
554RD100JP00000
10 til 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "PT8 071 NOK
C
081RD100J000000
10 til 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "PT5 522 NOK
C
152RD100J000000
10 til 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "PT6 006 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?